Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 0239001040100 Kegelsenker 10.40mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732512
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0239001040100
EAN/GTIN:
     9002741205400
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden.
Features:
Präzise
Hitzebeständig
Industriequalität
Ungleiche Teilung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
50 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Schaft-Ø:
6 mm
Ø:
10.40 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker
Weitere Suchbegriffe: din 335, Alpen, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,85*
€ 21,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 31,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 39,46*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,84*
€ 58,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.