| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A712311 Herst.-Nr.: 322567 EAN/GTIN: 4009146507578 |
| |
|
| | |
| Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton Lieferumfang: 100 St. 6 Kt. Mutter A2 Edelstahl Din 934 M5 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Außensechskant | DIN-Norm: | DIN 934 | Gewinde-Maß: | M5 | Material-Eigenschaft: | A2 | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 6KT Muttern, Muttern, Edelstahlmuttern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,19* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 8,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 8,94* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,75* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,049* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|