| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1909867 Herst.-Nr.: 322567 EAN/GTIN: 4009146507578 |
| |
|
| | |
| Mutter DIN 934 DIN 934 / ISO 4032 Metrisches RegelgewindeDIN 934 / ISO 4032 Metrisches Regelgewinde - Gewicht: 0,113 kg, - Höhe: 4, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Mutter 100 Stück Schlüsselweite 8mm Menge 100 Stück Ausführung Edelstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,113 kg | Material: | Edelstahl A2 | Höhe: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,65* | € 6,91* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,85* | € 6,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,76* | € 9,94* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,20* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|