Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 322567 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237973
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A712311
EAN/GTIN:
     4009146507578
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
SWG 322567 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Edelstahl A2 100St.

Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton

Inhalt: 100 St.
Kategorie: Sechskant-Mutter
DIN-Norm: DIN 934
Produkt-Art: Sechskant-Mutter
Gewinde-Maß: M5
Antrieb: Außensechskant
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Hersteller-Nr.: 322567
EAN: 4009146507578

Lieferumfang:

100 St. 6 Kt. Mutter A2 Edelstahl Din 934 M5

Weitere Suchbegriffe: SWG, 322567, 6KT. Muttern, Muttern, Edelstahlmuttern
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 6,91*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,92*
2 Tage
101
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,94*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 15,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.