Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite WF4915ZT WF4915ZT Digital-Mikroskop Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A710592
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     WF4915ZT
EAN/GTIN:
     4712805477678
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Das kabellose WF4915ZT gehört zur Universal-Serie von Dino-Lite. Von Kabel zu kabellos zu Kabel in Sekunden. Entweder mit dem WF-20 Adapter kabellos verwenden, oder über USB-Kabel anschließen. Das WF4915ZT besitzt eine ganze Reihe an Extras, wie z.B. Extended Depth of Field (EDOF), Extended Dynamic Range (EDR), Flexible LED Control (FLC), integrierte Polarisierung, umfassende Messfunktionen sowie automatische Vergrößerungserfassung (AMR) für messintensive Anwendungen.
Features:
Vergrößerung: 20x - 220x
Arbeitsabstand: Standard
Besonderheit: Autom. Magn. Reading, Ext. Dynamic Range (EDR), Ext. Depth of Field (EDOF), Flexible LED Control (FLC)
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
114 mm
Farbe:
weiß
Breite:
33 mm
Gewicht:
111 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Herstellerfarbe:
Weiß
Digitale Vergrößerung (max.):
220 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Beleuchtungsart:
Durchlicht
Produkt-Art:
Digital-Mikroskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 981,62*
€ 1.123,73*
Frei Haus
ab € 982,04*
€ 1.123,74*
Frei Haus
ab € 1.051,40*
€ 1.173,32*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.198,16*
€ 1.335,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,73*
€ 1.337,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,97*
€ 1.332,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.108,56*
€ 1.319,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,53*
€ 1.265,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,40*
€ 1.217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,62*
€ 1.168,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 251,92*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 137,13*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 116,74*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 241,25*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,85*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.