Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92487 EBL Choose Einbauring 3er Set 10W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A671572
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92487
EAN/GTIN:
     4000870924877
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die schwenkbaren Einbauringe in der Farbe Schwarz matt sind mit allen Leuchtmitteln aus der Choose-Serie kompatibel. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Features:
Set aus 3 Einbauringen
Zum Kombinieren mit den Choose! Coin-Sets
Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Schwenkbar
sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von 30 bis 35mm möglich
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Schutzart:
IP23
Durchmesser:
84 mm
Einbau-Länge:
68 mm
Einbau-Breite:
68 mm
Einbautiefe:
30 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
84 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Set:
3er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Schwenkbereich max.:
50 °
Produkt-Art:
Einbauring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,03*
€ 21,03*
€ 5,95*
ab € 16,53*
€ 22,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 22,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 23,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
92477
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.