| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-81613962 Herst.-Nr.: 92487 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die schwenkbaren Einbauringe in der Farbe Schwarz matt sind mit allen Leuchtmitteln aus der Choose-Serie kompatibel. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar. Weitere Informationen: Leistungen | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium | | Markenkompatibilität | Paulmann | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 84 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led 3cm, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 23 |
| | |
| |