Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Paulmann Choose Coin 3-piece set Einbaustrahler Satinierter Stahl LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98940783
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92477
EAN/GTIN:
     4000870924778
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die flachen Coin-Leuchtmittel mit EasyDim sind mit allen Einbauringen aus der Choose-Serie kompatibel. Dank integrierter EasyDim-Funktion, lassen sie sich stufenlos über einen handelsüblichen Lichtschalter dimmen. Mit Choose lassen sich Wunscheinbauleuchten ganz einfach selbst kombinieren. Die Einbauleuchten sind endlos verkettbar, benötigen keinen Trafo und alle Leuchtmittel sind wechselbar.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
51 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
630 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.