Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A643351 Herst.-Nr.: 2105LG-03 EAN/GTIN: 4000896011926 |
| |
|
| | |
| · Mit Kugelkopf,. Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°. · Extra lange Ausführung. · FürInnensechskant-Schrauben. · Metrisch. · Oberfläche: vernickelt. Made In Germany. Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Schlüsselweite (Metrisch): | 3 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Schraubendreher-Besonderheiten: | Kugelkopf | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,28* | € 1,77* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,29* | € 1,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|