Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Hazet 2105LG-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Hazet 2105LG-03
Winkelschraubendreher Hazet 2105LG-03
Artikel-Nr.:
     4012-881771
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2105LG-03
EAN/GTIN:
     4000896011926
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Kugelkopfseite = Schwenkbereich 20°
  • Extralange Ausführung
  • Mit Kugelkopf
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 3
  • Gesamtlänge: 23 mm
  • Länge l1: 129 mm
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,05*
1
€ 9,80*
ab € 1,45*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.