| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A633201 Herst.-Nr.: 545757 EAN/GTIN: 4016138944778 |
| |
|
| | |
| Das BLE232 ist die einfache Lösung, um Bluetooth® 4.0 Low Energy an jeder beliebigen seriellen Schnittstelle zu realisieren. Es ist die schnelle und einfache Verbindung zu Bluetooth® Low Energy Sensorik, zu Smartphones und Tablets oder um zwei serielle Ports drahtlos miteinander zu verbinden. Dank des extrem geringen Strombedarfs kann das BLE232 direkt aus den Leitungen der seriellen Schnittstelle gespeist werden, keine Batterie oder externe Stromquelle notwendig! Weitere Informationen: | | Ausführung: | BLE232_central mit 9 pol. DSUB-Buchse (zentral) | Betriebsspannung max.: | 16 V | Betriebsspannung min.: | 3 V | Architektur: | RF Transceivers | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,36* | € 85,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,06* | € 85,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 152,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|