Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taskit 545757 Bluetooth-Adapter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taskit
Taskit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910228096
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     A633201
EAN/GTIN:
     4016138944778
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Taskit 545757 Bluetooth-Adapter 1St.

Das BLE232 ist die einfache Lösung, um Bluetooth® 4.0 Low Energy an jeder beliebigen seriellen Schnittstelle zu realisieren. Es ist die schnelle und einfache Verbindung zu Bluetooth® Low Energy Sensorik, zu Smartphones und Tablets oder um zwei serielle Ports drahtlos miteinander zu verbinden. Dank des extrem geringen Strombedarfs kann das BLE232 direkt aus den Leitungen der seriellen Schnittstelle gespeist werden, keine Batterie oder externe Stromquelle notwendig!

Kategorie: Bluetooth-Adapter
Betriebsspannung min.: 3 V
Ausführung: BLE232_central mit 9 pol. DSUB-Buchse (zentral)
Tool-Typ: Adapter
Architektur: RF Transceivers
Betriebsspannung max.: 16 V
Hersteller-Nr.: 545757
EAN: 4016138944778
Betriebsfrequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Kanalabstand: 2 MHz
Ausgangsspannung: 0 dBm
SoC: Panasonic Pan1721
Modulation: GFSK, MSK
RS232: 9-pin DSUB
Antenne: Chip-Antenne
Interne Spannungsquelle: Über serielle Leitung
Externe Spannungsquelle: On-Board
Bluetooth Version: 4, Bluetooth low energy
Protokolle: Bluetooth low energy protocol stack

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, adapter bluetooth, Taskit, 545757, 545294=545757
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,36*
€ 85,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 85,81*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 152,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.