| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285539-BP Herst.-Nr.: 545757 EAN/GTIN: 4016138944778 |
| |
|
| | |
| Taskit 545757 Bluetooth-Adapter 1 St.
BLE232 – Bluetooth® Low Energy RS232 Konverter
Das BLE232 ist die einfache Lösung, um Bluetooth® 4.0 Low Energy an jeder beliebigen seriellen Schnittstelle zu realisieren. Es ist die schnelle und einfache Verbindung zu Bluetooth® Low Energy Sensorik, zu Smartphones und Tablets oder um zwei serielle Ports drahtlos miteinander zu verbinden. Dank des extrem geringen Strombedarfs kann das BLE232 direkt aus den Leitungen der seriellen Schnittstelle gespeist werden, keine Batterie oder externe Stromquelle notwendig!
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): RF Transceivers · Tool-Typ: Adapter · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenzbereich: 2402 - 2480 MHz · Kanalabstand: 2 MHz · Ausgangsspannung: 0 dBm · SoC: Panasonic Pan1721 · Modulation: GFSK, MSK · RS232: 9-pin DSUB · Antenne: Chip-Antenne · Interne Spannungsquelle: Über serielle Leitung · Externe Spannungsquelle: On-Board · Bluetooth Version: 4, Bluetooth low energy · Protokolle: Bluetooth low energy protocol stack
Weitere Informationen: | | Architektur (Mikro-Controller): | RF Transceivers | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Taskit | Ausführung (allgemein): | BLE232_central mit 9 pol. DSUB-Buchse (zentral) | Betriebsspannung min.: | 3 V | Betriebsspannung max.: | 16 V | Tool-Typ: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |