Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 0.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A611781
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM2111
EAN/GTIN:
     4712805474356
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Mit diesem Mikroskop können Sie Bilder in 10 bis 70-facher und in bis zu 200-facher Vergrößerung bei VGA-Auflösung (640x480 Pixel) aufnehmen.
Das Hand-Mikroskop wird über die USB-Schnittstelle mit dem PC oder Notebook verbunden.
AM2111 Mikroskop verfügt über vier integrierte LEDs und ist Ideal um ihre gesammelten Münzen oder Briefmarken zu beobachten.

Durch die einfache Bedienung ist es optimal für den privaten Gebrauch oder als Geschenk für Kinder.
Features:
Bis zu 200fache Vergrößerung
Beleuchtung durch 4 weiße LEDs
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
USB
Gewicht:
100 g
Typ:
AM2111
Vergrößerung:
10x - 70x; 200x.
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
10 x
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Auflösung:
0.3 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Dino Lite, 888-2841
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 138,41*
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 138,52*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 113,43*
€ 140,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 140,58*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 157,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,49*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 161,44*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,11*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,50*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,93*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 301,97*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.