Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rode WS14-R Popfilter Durchmesser:72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A593903
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WS14-R
EAN/GTIN:
     0698813014248
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Popschutz
mikrofon popschutz
Speziell entwickelt für das PodMic und PodMic USB dient der WS14 bei Nahmikrofonierung zur wirkungsvollen Entschärfung von Plosivlauten wie zum Beispiel „p“ und „t“. Der formstabile WS14 besteht aus robusten Gummirippen und hochdichtem Spezialschaumstoff, der – akustisch transparent – für einen kristallklaren Sprachton ohne störende „Pop“-Geräusche sorgt. Der Popschutz wird einfach auf das PodMic aufgesteckt und bildet mit dem Mikrofon zusammen eine formschöne Einheit.
Features:
Deluxe-Popschutz
Für PodMic und PodMic USB
Zum wirkungsvollen Entschärfen von Plosivlauten
Aufsteckbar
Passgenaue Form
Robustes Gummigeflecht
Hochdichter Spezialschaumstoff
Akustisch transparent
Erhältlich in acht verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Ø:
72 mm
Länge:
122 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
34 g
Durchmesser:
72 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Popfilter
Weitere Suchbegriffe: Rode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 27,89*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 19,94*
€ 28,15*
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 38,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.