Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rode WS14-R Popfilter Durchmesser:72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS14-R
WS14-R
Artikel-Nr.:
     1039H-940910861189
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WS14-R
EAN/GTIN:
     698813014248
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofon-Popschutz
mikrofon popschutz
Speziell entwickelt für das PodMic und PodMic USB dient der WS14 bei Nahmikrofonierung zur wirkungsvollen Entschärfung von Plosivlauten wie zum Beispiel „p“ und „t“. Der formstabile WS14 besteht aus robusten Gummirippen und hochdichtem Spezialschaumstoff, der – akustisch transparent – für einen kristallklaren Sprachton ohne störende „Pop“-Geräusche sorgt. Der Popschutz wird einfach auf das PodMic aufgesteckt und bildet mit dem Mikrofon zusammen eine formschöne Einheit.

Deluxe-Popschutz
Für PodMic und PodMic USB
Zum wirkungsvollen Entschärfen von Plosivlauten
Aufsteckbar
Passgenaue Form
Robustes Gummigeflecht
Hochdichter Spezialschaumstoff
Akustisch transparent
Erhältlich in acht verschiedenen Farben

Herstellerfarbe: Rot
Gewicht: 34 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 72 mm
Länge (Tiefe): 122 mm
Kategorie: Popfilter
Farbe: rot
Produkt-Art: Popfilter
Hersteller-Nr.: WS14-R
EAN: 0698813014248

Weitere Suchbegriffe: Rode, WS14-R, A0-61Rode, Popfilter, Durchmesser:72mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 20,76*
€ 28,51*
1
€ 4,00*
ab € 20,02*
€ 28,67*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 28,80*
€ 39,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,195
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.