Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KK-23045P Lötkolben 230V 45W Bleistiftform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A589432
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6678525
EAN/GTIN:
     4064161015859
Suchbegriffe:
Lötkolben
toolcraft lötkolben
lötkolben
lötkolben 230 v
Lötkolben mit umschaltbarer Leistung und Ausschalter. Somit ist der Lötkolben für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Der praktische Ausschalter erlaubt, dass der Lötkolben nicht immer umständlich ein- und ausgesteckt werden muss. Druch seine ergonomische Form liegt er perfekt in der Hand und lässt sich gut führen.
Features:
Leistung umschaltbar
Mit Ausschalter
Ergonomische Form
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
45 W
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, KK-23045P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
692
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 18,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 13,11*
Sonstiges
Toolcraft
1013234
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.