Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KK-23045P Lötkolben 230 V 45 W Bleistiftform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226175-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6678525
EAN/GTIN:
     4064161015859
Suchbegriffe:
Lötkolben
toolcraft lötkolben
lötkolben
lötkolben 230 v
TOOLCRAFT KK-23045P Lötkolben 230 V 45 W Bleistiftform

Lötkolben Switcher

Leistung umschaltbar
Mit Ausschalter
Ergonomische Form

Lötkolben mit umschaltbarer Leistung und Ausschalter. Somit ist der Lötkolben für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Der praktische Ausschalter erlaubt, dass der Lötkolben nicht immer umständlich ein- und ausgesteckt werden muss. Druch seine ergonomische Form liegt er perfekt in der Hand und lässt sich gut führen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 45 W · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Leistung (max.):
45 W
Betriebsspannung:
230 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6678525, KK-23045P, 588354
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
697
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 18,16*
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 18,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 15,31*
Sonstiges
Toolcraft
1013234
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.