| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A586772 Herst.-Nr.: 45071 EAN/GTIN: 4250050922258 |
| |
|
| | |
| Das Sicherheitsrelais findet Anwendung bei Sicherheitsschaltmatten und /-leisten mit einem max Mattenwiderstand von 500 Ohm. Das Gerät bietet die Möglichkeit, zwei oder mehrere SAFE C-Module logisch miteinander zu verknüpfen. So können über eine logische „UND“-Verknüpfung mehrere Sicherheitsfunktionen einer Maschine verschleißfrei kombiniert werden. Zusätzlich verfügt das Modul u.a. über verschiedene Startmodi und Kurzschlusssicherheit. Features: Optische Schaltzustandsanzeige Netzkontrolle durch LED Autostart möglich Verschleißfreie Halbleiterausgänge Weitere Informationen: | | Typ: | SAFE CM | Temperaturbereich: | +55 - -25 °C °C | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Schaltstrom (max.): | 1.8 A | Max. Temperatur: | -25 °C | Min. Temperatur: | +55 °C | Produkt-Art: | Sicherheitsrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,85* | € 175,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,42* | € 175,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,68* | € 312,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|