Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226800-BP
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45071
EAN/GTIN:
     4250050922258
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
CM Manufactory Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten

Nachschaltrelais für Sicherheitsschaltmatten/-leisten

Optische Schaltzustandsanzeige
Netzkontrolle durch LED
Autostart möglich
Verschleißfreie Halbleiterausgänge

Das Sicherheitsrelais findet Anwendung bei Sicherheitsschaltmatten und /-leisten mit einem max Mattenwiderstand von 500 Ohm. Das Gerät bietet die Möglichkeit, zwei oder mehrere SAFE C-Module logisch miteinander zu verknüpfen. So können über eine logische „UND“-Verknüpfung mehrere Sicherheitsfunktionen einer Maschine verschleißfrei kombiniert werden. Zusätzlich verfügt das Modul u.a. über verschiedene Startmodi und Kurzschlusssicherheit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 1.8 A · Temperatur (max.): -25 °C · Temperatur (min.): +55 °C · Weitere technische Daten: Sicherheitskategorie: 4 · Performance Level: PL e · Auführung (allgemein): Sicherheitsrelais · Zertifizierung: TÜV/CE/UL/cUL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
CM Manufactory
Typ (Hersteller-Typ):
SAFE CM
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
1.8 A
Temperatur (max.):
-25 °C
Temperatur (min.):
+55 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, CM Manufactory, 45071, SAFE CM, AR.9680.9002, riese electronic gmbh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 176,43*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 176,44*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 313,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.