| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A581772 Herst.-Nr.: 33332050 EAN/GTIN: 4005796330061 |
| | |
|
| | |
| Phosphorhaltiges Kupferhartlot zum flussmittelfreien Löten von Kupferrohrleitungen in der Öl-, Gas und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5mm Rohrabmessung. Durch den Silberanteil bestens für Anwendungen im Kälte-Klima-Bereich und an vibrationsbelasteten Anlagen geeignet. Hervorragende Fließeigenschaften, bei Kupfer an Kupfer ohne zusätzliches Flussmittel, für Lötungen an Messing und Rotguss muss zusätzlich ein Hartlötflussmittel ( Cu-Rosil® nach DIN EN 1045 – FH 10) verwendet werden. Geeignet für Lötungen an Gas und Flüssiggasanlagen (Betriebstemperaturen von -50 bis +150°C). Weitere Informationen: | | Länge: | 500 mm | Gewicht: | 16 g | Draht-Durchmesser: | 2 mm | Legierung: | CuP 281 | Ausführung: | Stange + bleifrei | Produkt-Art: | Lötzinn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barrenlötzinn, Lötstangen, Lötzinn, Weichlot, hartlot cup281, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, "Cu-Rophos 5", Elektroniklot, Elektrolot |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,08* | € 157,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,42* | € 157,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,62* | € 234,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|