Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik "Cu-Rophos 5" Lötzinn Stange, bleifrei CuP 281 16 g 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226400-BP
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     33332050
EAN/GTIN:
     4005796330061
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
Barrenlot
Felder Löttechnik Silberhaltiges Kupferhartlot "Cu-Rophos 5"

Phosphorhaltiges Kupferhartlot zum flussmittelfreien Löten von Kupferrohrleitungen in der Öl-, Gas und Flüssiggasinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5mm Rohrabmessung. Durch den Silberanteil bestens für Anwendungen im Kälte-Klima-Bereich und an vibrationsbelasteten Anlagen geeignet. Hervorragende Fließeigenschaften, bei Kupfer an Kupfer ohne zusätzliches Flussmittel, für Lötungen an Messing und Rotguss muss zusätzlich ein Hartlötflussmittel ( Cu-Rosil® nach DIN EN 1045 – FH 10) verwendet werden. Geeignet für Lötungen an Gas und Flüssiggasanlagen (Betriebstemperaturen von -50 bis +150°C).

Technische Daten:
Ausführung (Lötzinn): Stange,bleifrei · Draht-Durchmesser: 2 mm · Gewicht: 16 g · Legierung: CuP 281 · Produkt-Art: Lötzinn · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Weitere technische Daten: Lot: CuP 281 (DIN EN ISO 17672)
Schmelzbereich: 645-815 °C
Arbeitstemperatur: min. 710 °C
Lötstellen temperaturbeständig bis: 200 °C
Tieftemperaturstabil bis: -50 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Marke:
Felder Löttechnik
Legierung:
CuP 281
Ausführung (Lötzinn):
Stange | bleifrei
Draht-Durchmesser:
2 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Lötzinn
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Barrenlötzinn, Lötstangen, Lötzinn, Weichlot, hartlot cup281, lötzinn, felder lötzinn, Felder Löttechnik, 33332050, "Cu-Rophos 5", Elektroniklot, Elektrolot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 142,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 142,05*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,10*
€ 233,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2182450
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.