| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A581342 Herst.-Nr.: 51760710 EAN/GTIN: 4005796520295 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Die neue Flussmittelrezeptur "Ultra-Clear" ist auf Basis synthetischer Harze (frei von Kolophonium) aufgebaut und wurde auf die neuen Bedürfnisse der bleifreien Löttechnik perfekt abgestimmt:
· Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen · Keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen) · Glasklare Flussmittelrückstände zur Optimierung des optischen Eindruckes · Geringste Ausgasung und neutraler Geruch vermindert die Arbeitsplatzbelastung · Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen, diese lassen sich mit konventionellen Mitteln (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle) entfernen · 100MΩ-Test bestanden- auch in der Baugruppenfertigung einsetzbar · Die Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich Features: 100 % halogenfrei Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmittelspritzer Glasklare Flussmittelrückstände Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.100 kg | Draht-Durchmesser: | 0.75 mm | Legierung: | Sn96,5Ag3Cu0,5 | Ausführung: | Spule | Produkt-Art: | Lötzinn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,19* | € 22,82* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,89* | € 22,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,00* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|