Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228726 Verbinderbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A543411
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228726
EAN/GTIN:
     4024163136327
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Zur Verbindung von drei Kabeln mit einem Durchmesser zwischen 6 und 11mm. Durch die Schutzart IP68 besonders für den Außenbereich geeignet. Eignet sich besonders für den sicheren Anschluss im Leuchtenschaft.
Features:
Für Leitungsdurchmesser: 6 - 11 mm
Lieferumfang:
Verbinderbox · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.4 cm
Gewicht:
115 g
Material (Details):
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Verbinderbox
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip68, abox, SLV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 20,74*
€ 8,50*
ab € 14,93*
€ 20,76*
€ 8,50*
ab € 21,60*
€ 21,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 22,28*
€ 5,46*
ab € 16,57*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006384
ab € 115,14*
Zubehör
SLV
1006386
ab € 181,20*
Zubehör
SLV
1006385
ab € 129,77*
Zubehör
SLV
1006387
ab € 115,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.