Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FMG 880 Fußmassagegerät 30W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A540652
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88994
EAN/GTIN:
     4015588889943
Suchbegriffe:
Fuß-Massage-Gerät
Fuß-Massagegerät
Fußmassagegerät
Das Komfort Shiatsu-Fußmassagegerät sorgt dank softer Gel-Massageköpfe für ein sanftes und natürliches Massageerlebnis sowie eine tiefenwirksame Shiatsu-Massage der Fußsohlen und Fersen. In drei verschiedenen Intensitätsstufen fördert die zusätzliche Kompressionsmassage der Fußoberseiten die Durchblutung und belebt müde Füße, die zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion sorgt für eine ganzheitliche Entspannung.
Features:
Kompressionsmassage der Fußoberseiten mit 3 wählbaren Intensitätsstufen
Tiefenwirksame Shiatsu-Massage der Fußsohlen und Fersen
Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion
Lieferumfang:
FMG 880 · Netzteil · Bedienugnsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
150 mm
Länge:
345 mm
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Gewicht:
2400 g
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Fußmassagegerät
Weitere Suchbegriffe: Medisana, FMG 880, Massagegeräte, Massage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,02*
€ 134,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,28*
€ 134,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.