Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10019 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M8 1.25mm Rechtsschneidend DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A524681
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     4026558100197
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer fertigschneider...
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M8
Gewinde-Länge:
22 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
4.9 mm
Kernloch-Größe:
6.75 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, regel gewindebohrer, Eventus by Exact, 508-8718, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 4,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,36*
€ 8,95*
ab € 2,95*
€ 4,54*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.