Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10023 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M10 1.5mm Rechtsschneidend DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A524071
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4026558100234
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m10
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M10
Gewinde-Länge:
24 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Schaftvierkant:
5.5 mm
Kernloch-Größe:
8.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer fertigschneider, Eventus by Exact, 508-8904, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 5,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,69*
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 6,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.