Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1393230-1 Schrack RP3SL024 Powerrelais Nennspannung: 24V Schaltstrom (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-A456772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393230-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais RP3SL024 (1-1393230-1)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RP3SL024
Schaltstrom (max.):
16 A
Spulenleistung:
500 mW
Kontaktmaterial:
AgSnO
Produkt-Art:
Powerrelais
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, miniaturrelais, 9004839019227, TE Connectivity, RP3SL024, relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,45*
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 11,46*
2 Tage
12651
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 15,44*
2 Tage
482
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 17,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 34,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.