Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 16A/250VAC
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 24VDC; 16A/250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-RP3SL024
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393230-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: TE Connectivity
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 300000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Äußere Abmessungen: 29x12,6x25,5mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 1,1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RP3SL
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,5W
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 2ms
Schaltspannung: max. 300V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Einschaltstrom (20ms): 120A
Schaltleistung: 4kVA
Spulenstrom: 21,8mA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 11,46*
1 Tag
12396
1
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 15,44*
2 Tage
482
1
€ 5,95*
ab € 7,42*
€ 17,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.