Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1-1393230-1 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175055
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393230-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: DC
  • Spulenwiderstand: 1.1 kohm
  • Produktpalette: RP3SL
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1-1393230-1, 1175055, 117-5055
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 7,51*
    € 11,32*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,07*
    € 11,33*
    Lager 139
    1405
    1
    € 14,99*
    ab € 7,35*
    € 15,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 260 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.