Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A456162 Herst.-Nr.: 117775 EAN/GTIN: 4021103177754 |
| |
|
| | |
| Isolierter VDE Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil Slim PH FL 2 SLIM. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 215 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 215 mm | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | 2 | Anwendungsbereich: | VDE | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, 04021103014448, 04021103177754, Cimco, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,14* | € 12,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,62* | € 13,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,75* | € 13,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,93* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|