Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzdreher PH FL 2 SLIM 117775


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzschlitzdreher PH FL 2 SLIM 117775
Kreuzschlitzdreher PH FL 2 SLIM 117775
Artikel-Nr.:
     3517B-96238326
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117775
EAN/GTIN:
     4021103177754
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Kreuzschlitzdreher PH FL 2 SLIM 117775

1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher 2x100, vde phillips-schraubendreher, phillips-schraubendreher cimco, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 12,90*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 13,78*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 9,82*
€ 13,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 13,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.