Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A43448 Herst.-Nr.: 9918160000 EAN/GTIN: 4032248371495 |
| |
|
| | |
| Messer. Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung. Features: SLICER 1K Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 110 mm | Gewicht: | 88.7 g | Geeignet für: | Rundkabel | Produkt-Art: | Kabelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,92* | € 16,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,31* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,79* | € 18,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 19,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,24* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|