Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Fächerbesen 3107-20 77cm Combisystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A427161
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3107-20
EAN/GTIN:
     4078500310703
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Dank der extrem großen Arbeitsbreite von 77 cm eignet sich der GARDENA combisystem-Fächerbesen XXL vario optimal, um Laub, Grasschnitt, Vertikutiergut und andere Gartenabfälle großflächig und zeitsparend zusammenzufegen. Praktisch: einfach und schnell lässt sich der Fächerbesen in zwei Teile trennen, um die Gartenabfälle nach dem Zusammenrechen komfortabel aufzuheben. Für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Fächerbesen XXL vario zusammengeklappt werden. Der Fächerbesen besteht aus einem hochwertigen Vollkunststoff, was einen langen Einsatz ermöglicht. Für die Stabilität sorgt ein integriertes Aluminiumrohr. Der Fächerbesen XXL vario passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen.
Features:
In 2 Teile trennbar für komfortables Aufheben
Großflächiges Zusammenrechen von Laub, Grasschnitt etc.
Zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung
Hinweise:
Lieferung ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Höhe:
130 mm
Länge:
526 mm
Breite:
762 mm
Arbeitsbreite:
77 cm
Produkt-Art:
Fächerbesen
Serie:
Gardena Combisystem
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen gardena, fächerbesen, GARDENA, combisystem, Fächerbesen-Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 19,40*
€ 26,48*
€ 6,78*
ab € 20,16*
€ 27,17*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 28,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,46*
€ 29,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3100-20
ab € 13,54*
Zubehör
Gardena
3105
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.