Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A423052 Herst.-Nr.: 51000002 EAN/GTIN: 4024596012595 |
| |
|
| | |
| Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein Einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt undverfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können, und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.
Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drähte mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten Längenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern lässt sich die gewünschte Abisolierlänge schnell und zuverlässig einstellen. Für ein komfortables Arbeiten sorgen zwei langlebige präzise eingestellte Drehfedern, die mit einer definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken und die jeweilige Isolierung mit dem passenden Druck selbständig einschneiden. In Verbindung mit dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein beschädigungsfreies Abisolieren gewährleistet. Die Zange eignet sich sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Features: Schnelles, sicheres und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten Stufenloser Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG) Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein Für Rechts- und Linkshänder geeignet Präzises Arbeiten durch verstellbaren & skalierten Längenanschlag von 5 - 45 mm Innovatives Design, kompakte Größe und intuitive Handhabung Leicht und robust aus glasfaserverstärktem Polyamid Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Abisolierautomat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 17,66* | € 21,69* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,98* | € 23,54* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,75* | € 23,64* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,36* | € 26,93* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,96* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|