Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040100934 Herst.-Nr.: 51000002 EAN/GTIN: 4024596012595 |
| |
|
| | |
| Weicon 51000002 WEICON Präzisionsabisolierer S Präzises Arbeiten durch verstellbaren & skalierten Längenanschlag von 5 - 45 mm Innovatives Design, kompakte Größe und intuitive Handhabung Für Rechts- und Linkshänder geeignet Leicht und robust aus glasfaserverstärktem Polyamid schnelles, sicheres und präzises Abisolieren von feinen Leitern und Drähten stufenloser Abisolierbereich von 0,12 mm - 0,8 mm (36-20 AWG) Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51000002 | Werksnummer: | 10055930 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 17,70* | € 21,94* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,28* | € 24,13* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,08* | € 24,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,15* | € 27,82* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,63* | € 27,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|