Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 102105 Bodenmarkierungsband DURALINE 0.5mm Grün 1 St. (L x B) 30m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A396212
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102105
EAN/GTIN:
     4005546999821
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich · Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb · Länge: 30 m, Breite: 50 mm.
Features:
Bandstärke 0,5 mm
Farbtöne ähnlich RAL: RAL 6032 Signalgrün
Staplergeeignet (Ausgenommen sind Lenk-, Brems- und Drehbewegungen)
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
grün
Breite:
50 mm
Schildsymbol:
Hygiene und Abstand
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,55*
€ 55,09*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,70*
€ 55,31*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 58,63*
4 Tage
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,30*
€ 58,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 69,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,50867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,59*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,25*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,80*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,64*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,70*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,31*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,60*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,76*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,75*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.