Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m grün
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m grün
Bodenmarkierungsband Duraline 50mmx30m grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA102105
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     102105
EAN/GTIN:
     4005546999821
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
  • Bodenmarkierungsband DURALINE 50/05
  • Geeignet für den Innenbereich
  • Für eine robuste und langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
  • Größe (B x L): 50 mm x 30 m
  • Bandstärke: 0,5 mm
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
1.3820 kg
Einsatzzweck:
Markieren
Farbe:
grün
Marke:
Durable
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx30m, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, 1021, Bodenmarkierung, Duraline, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Strong, Warnfarbenband
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 42,51*
€ 56,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 42,77*
€ 56,40*
3 Tage
38
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,11*
€ 59,79*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,52*
€ 59,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 71,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,417* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726131
ab € 73,46*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,31*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,59*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,73*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 78,01*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,75*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,65*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,51*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.