Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11258680 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A394282
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11258680
EAN/GTIN:
     4064161042053
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzgerät
steckernetzgerät

Features:
3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.6 A
7.2 W Leistung
Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz
Lieferumfang:
2x Klinkenstecker (2,5 und 3,5 mm) + 6x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75 + 3,5/1,35 + 4,0/1,7 + 5,0/2,1 + 5,5/1,5 + 5,5/2,5 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7.2 W
Höhe:
69.4 mm
Länge:
68.2 mm
Breite:
39.9 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
0.16 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
3 + 4.5 + 5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Typ:
USPS-600N-L
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgang:
Hohlstecker 2.35/0.75 + Hohlstecker 3.5/1.35 + Hohlstecker 4.0/1.7 + Hohlstecker 5.0/2.1 +
Eingangsspannung:
100 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
0.6 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 3v, VOLTCRAFT, USPS-600N-L, USPS 600
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,57*
1 Tag
476
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 26,53*
€ 3,50*
ab € 24,80*
€ 34,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
512771
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.