Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11258680 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 0.6A 7.2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206630
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11258680
EAN/GTIN:
     4064161042053
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzgerät
steckernetzgerät
VOLTCRAFT VC-11258680 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 0.6A 7.2W

3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.6 A
7.2 W Leistung
Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz

Gewicht: 0.16 kg
Höhe: 69.4 mm
Ausgangsstrom (max.): 0.6 A
Breite: 39.9 mm
Eingangsspannung: 100 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar
Typ: USPS-600N
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Eingangsspannung (min.): 100 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Einsatzort: Innenbereich + Steckdose
Leistung (Details): 7.2 W
Kabellänge: 1.80 m
Produkt-Art: Steckernetzteil, einstellbar
Ausgangsspannung: 3 + 4.5 + 5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Länge (Tiefe): 68.2 mm
ErP Status: Level VI
Kategorie: Steckernetzteil, einstellbar
Ausgang: Hohlstecker 2.35/0.75 + Hohlstecker 3.5/1.35 + Hohlstecker 4.0/1.7 + Hohlstecker 5.0/2.1 + Hohlstecker 5.5/1.5 + Hohlstecker 5.5/2.5 + Klinkenstecker 2.5 + Klinkenstecker 3.5
Hersteller-Nr.: VC-11258680
EAN: 4064161042053

Lieferumfang:

2x Klinkenstecker (2,5 und 3,5 mm) + 6x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75 + 3,5/1,35 + 4,0/1,7 + 5,0/2,1 + 5,5/1,5 + 5,5/2,5 + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 3v, VOLTCRAFT, VC-11258680, USPS-600N, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 13,47*
2 Tage
182
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,39*
€ 3,50*
ab € 24,82*
€ 34,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
512771
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.