Das APS 1500 traveller wird zusätzlich mit wechselbaren Netzsteckern für Europa, UK, USA und Australien geliefert. - Erfüllt Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EC (EuP) - Spannungsstabilisiert - Kurzschl...
Universal-Netzteil für eine Vielzahl von Geräten. Mit diesem Netzteil haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, C...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Features: 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 0.6 A 7.2 W Leistung Sehr geringer StandBy-Verbrauch Stabilisierte Ausgangsspannungen Ultrakompakte Bauform Weitbereichseingang 100 -...
40th Anniversary Model. Gerät wie Serienmodell, jedoch zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht. Features: 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 1.5 A...