| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A393772 Herst.-Nr.: 037199 EAN/GTIN: 3154020037199 |
| |
|
| | |
| Der LCD PROMAX 9/13G SHARK eignet sich für E-Hand-, MIG/MAG- und WIG-Lichtbogenschweißen 5 - 400 A (WIG 300 A).Er ist robust und zuverlässig mit vollautomatischer Abdunkelung bei Zündung des Lichtbogens. Er bietet guten Tragekomfort bei optimalem Schutz der Augen mit einstellbarem Stirnband. Zusätzlich verfügt er über eine Schleiffunktion (Position GRIND). Features: Aktiver Filter mit variabler Tönung 4/ 9-13 UV-/IR-Schutz DIN 15 Externe Einstellung: Schattierung oder Schhleifen Schnelle Abdunklungsgeschwindigkeit 0,25 ms Interne Einstellung: Empfindlichkeit, Verzögerung Solar-Ladung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 460 g | Gurtband-Innenausstattung: | 4-Punkt | Produkt-Art: | Schweißerschutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Toolit, LCD PROMAX 9-13 G SHARK, schutzausrüstung, schutzhelm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,20* | € 70,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,28* | € 70,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,43* | € 93,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|