Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal KX 1551.000 Installations-Gehäuse, Wand-Gehäuse 150 x 150 x 80 Stahlblech Lichtgrau (RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A392632
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1551000
EAN/GTIN:
     4028177816534
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.
Lieferumfang:
Gehäuse mit Tür
Montageplatte
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
grau
Breite:
150 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
1.7 kg
Herst.-Teilenr.:
1551000
Typ:
KX 1551.000
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
UL, C-UL
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,04*
€ 39,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,89*
€ 41,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,91*
€ 41,64*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 31,95*
€ 41,66*
€ 5,95*
ab € 32,23*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 28,855*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,97*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,59*
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,40*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,65*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,29*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,90*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,5705*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,685*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,874*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,11*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 1,7325*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 1,939*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.