Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 150W 6.25A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Ober


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A376272
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT150-24VLG-E
EAN/GTIN:
     4021087069731
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Features:
Konstantspannung
24 V/DC
6.25 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
185 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
460 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + nicht dimmbar + Überlastschutz +
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
CE, SELV, MM
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß + Blau
Ausgangsstrom (max.):
6.25 A
Leistung (max.):
150 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 150w, led treiber, Self Electronics, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,99*
€ 56,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 56,81*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 69,98*
€ 91,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.