Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 150 W 6.25 A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250830-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT150-24VLG-E
EAN/GTIN:
     4021087069731
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Self Electronics LED-Treiber Konstantspannung 150 W 6.25 A 24 V/DC Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung

LED-Schaltnetzteile Serie SLT150-VLG-E Plastic Case IP20 Single Output CV Leistung: 150W

Konstantspannung
24 V/DC
6.25 A

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 6.25 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 460 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,nicht dimmbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 150 W · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Prüfzeichen: CE, SELV, MM · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 60 x 31 mm
Prüfzeichen:
CE|ツ| SELV|ツ| MM
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Leistungsbereich:
150 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6.25 A
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | nicht dimmbar | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
6.25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
460 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 150w, led treiber, Self Electronics, SLT150-24VLG-E, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,75*
€ 58,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 59,28*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 70,01*
€ 91,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.