| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A368022 Herst.-Nr.: 60050 EAN/GTIN: 4260277260026 |
| |
|
| | |
| Katzen zu verjagen, bzw. von Nachbars Hunden frei zu sein, ist oftmals nicht einfach. Befindet sich bei Ihnen Hundekot vor dem Zaun oder Katzenkot im Garten? Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere und in Garten und Wohnraum gern gesehen. Dennoch gibt es Orte, an denen der Einsatz einer Katzenabwehr oder Hundeabwehr vonnöten ist, vor allem wenn es sich um fremde Tiere handelt. Mit unserem Produkt funktioniert das Fernhalten und Abwehren von Katzen und Hunden durch den Einsatz von umweltfreundlichem Ultraschall. Schon kurze Zeit nach der Inbetriebnahme wird der Artikel bei den Vierbeinern als Hunde- und Katzenschreck bekannt sein. In der Folge werden sie den beschallten Ort meiden, denn die Tiere empfinden die hohen Frequenzen auf Dauer als störend und ziehen sich zurück. Über einen Infrarot-Bewegungsmelder wird registriert, wenn sich ein Tier in der Nähe befindet und der Ultraschallton setzt ein. Der ausgesendete Schall ist ungefährlich für Mensch und Tier und ist somit eine ideale Katzenabwehr im Garten und ein ausgezeichneter Hundeschreck im Haushalt. Das Produkt sollte zwischen Knöchel und Kniehöhe angebracht werden. Features: Kompakt und flexibel einsetzbar PIR-Bewegungsmelder Betriebsanzeige (LED) Mit An-/Ausschalter Lieferumfang: Hunde- und Katzenabwehr · Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | grün | Breite: | 140 mm | Frequenz: | 20 - 27 kHz | Funktionsart: | Ultraschall | Anwendung: | Hund + Katze | Erfassungswinkel: | 70 ° | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Grün | Wirkungsbereich: | 70 m² | Produkt-Art: | Tiervertreiber | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (6x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,13* | € 35,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,26* | € 35,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,59* | € 53,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|