Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Dog and Cat Tiervertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 70 m² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258693-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60050
EAN/GTIN:
     4260277260026
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Gardigo Dog and Cat Tiervertreiber Funktionsart Ultraschall Wirkungsbereich 70 m² 1 St.

Hunde- und Katzenabwehr

Kompakt und flexibel einsetzbar
PIR-Bewegungsmelder
Betriebsanzeige (LED)
Mit An-/Ausschalter

Katzen zu verjagen, bzw. von Nachbars Hunden frei zu sein, ist oftmals nicht einfach. Befindet sich bei Ihnen Hundekot vor dem Zaun oder Katzenkot im Garten? Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere und in Garten und Wohnraum gern gesehen. Dennoch gibt es Orte, an denen der Einsatz einer Katzenabwehr oder Hundeabwehr vonnöten ist, vor allem wenn es sich um fremde Tiere handelt. Mit unserem Produkt funktioniert das
Fernhalten und Abwehren von Katzen und Hunden durch den Einsatz von umweltfreundlichem Ultraschall.
Schon kurze Zeit nach der Inbetriebnahme wird der Artikel bei den Vierbeinern als Hunde- und Katzenschreck bekannt sein. In der Folge werden sie den beschallten Ort meiden, denn die Tiere empfinden die hohen Frequenzen auf Dauer als störend und ziehen sich zurück. Über einen Infrarot-Bewegungsmelder wird registriert, wenn sich ein Tier in der Nähe befindet und der Ultraschallton setzt ein. Der ausgesendete Schall ist ungefährlich für Mensch und Tier und ist somit eine ideale Katzenabwehr im Garten und ein ausgezeichneter Hundeschreck im Haushalt. Das Produkt sollte zwischen Knöchel und Kniehöhe angebracht werden.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Hund,Katze · Erfassungswinkel: 70 ° · Frequenz (Details): 20 - 27 kHz · Funktionsart: Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Grün · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (6x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: PIR-Reichweite 10 m · Schalldruck max. 90 dB · Wirkungsbereich: 70 m²

Lieferumfang:
Hunde- und Katzenabwehr · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Hund | Katze
Farbe:
grün
Funktionsart:
Ultraschall
Material:
Kunststoff
Erfassungswinkel:
70 °
Wirkungsbereich:
70 m²
Frequenz (Details):
20 - 27 kHz
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (6x)|ツ| bitte separat bestellen
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Tiervertreiber
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Gardigo, 60050, Dog and Cat, Hundeabwehr, Hund
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 36,87*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 36,88*
4 Tage
29
€ 5,80*
ab € 35,74*
€ 49,25*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 38,64*
€ 52,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.