Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9001540000 AM 25 Kabelentmanteler Geeignet für PVC-Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A36008
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9001540000
EAN/GTIN:
     4008190138271
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmantelwerkzeug. PVC-Rundkabel. Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.
Features:
AM 25
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Länge:
33 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
124 g
Geeignet für:
PVC-Rundkabel
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 32,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,06*
€ 34,29*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 34,32*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 35,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,00*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9001530000
ab € 5,05*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.