Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A30194 Herst.-Nr.: 9046240000 EAN/GTIN: 4032248298648 |
| |
|
| | |
| Abisolier- und Schneidwerkzeug. feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 6 mm², 20 mm. Features: STRIPPER 6 Weitere Informationen: | | Länge: | 19 mm | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 181 g | Längenanschlag (max.): | 20 mm | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 0.08 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 10 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 28 | Geeignet für: | Leiter mit PVC-Isolation | Produkt-Art: | Automatische Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,83* | € 65,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,86* | € 65,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,42* | € 67,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,59* | € 68,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,67* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|