Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug STRIPPER 6 RED-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug STRIPPER 6 RED-LINE
Abisolierwerkzeug STRIPPER 6 RED-LINE
Artikel-Nr.:
     3517B-95969076
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046240000
EAN/GTIN:
     4032248298648
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug STRIPPER 6 RED-LINE

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,08..6 mm²
Abisolierbereich AWG:
28..10
Abisolierbereich Durchmesser:
28..6 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,82*
€ 65,86*
€ 5,95*
ab € 51,85*
€ 65,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,42*
€ 67,82*
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 69,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,97*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.